※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステン丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
114
114
156
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24945255
品番
GRSUS-100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
用途
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
トラスコ品番
380-3463
材質
ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
タイプ
丸型
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
41
適合パイプ内径(Φmm)
100