※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス棚柱用棚受け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード24945447 品番TU-SUS
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

棚柱用の受け金具です。
THSUS専用になります。

用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 トラスコ品番396-3839 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)22.5 高さ(mm)19.3 寸法H(mm)19.3 耐荷重(kg)20 耐荷重N(kgf)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする