※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
木製棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945499
品番
LT-WOOD-290
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。
木製天板との相性が良いです。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
トラスコ品番
396-3366
材質
木材
寸法H(mm)
290
耐荷重(kg)
5、(2本)10
寸法D(mm)
290
寸法W(mm)
40
板厚(mm)
15
取付穴数
6個
ねじサイズ
(推奨)M3.5X30