※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
カラーアーム棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945508
品番
ALT90-BK
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
付属品
3×14・3.5×16各2本
トラスコ品番
396-4025
材質
スチール
幅(mm)
13
色
黒
質量(g)
40
穴径(Φmm)
5(ねじ)
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
45
耐荷重(kg)
6/1本、15/2本
寸法D(mm)
-
寸法W(mm)
13
板厚(mm)
2