※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーアーム棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24945578 品番 ALT300-BK
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。

用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 付属品3×22・3.5×25各2本 トラスコ品番396-4016 材質スチール 幅(mm)20 質量(g)240 穴径(Φmm)5(ねじ) 寸法L(mm)300 寸法H(mm)150 耐荷重(kg)18/1本、30/2本 寸法D(mm)- 寸法W(mm)20 板厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする