※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーアーム棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24945587 品番 ALT90-W
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。

用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 付属品3×14・3.5×16各2本 トラスコ品番396-4029 材質スチール 幅(mm)13 質量(g)40 穴径(Φmm)5(ねじ) 寸法L(mm)90 寸法H(mm)45 耐荷重(kg)6/1本、15/2本 寸法D(mm)- 寸法W(mm)13 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする