※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
カラーアーム棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945605
品番
ALT150-W
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
付属品
3×14・3.5×22各2本
トラスコ品番
396-4023
材質
スチール
幅(mm)
13
色
白
質量(g)
60
穴径(Φmm)
5(ねじ)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
75
耐荷重(kg)
9/1本、17/2本
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
13
板厚(mm)
2