※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーアーム棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24945630 品番 ALT210-W
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

補強バー付のスタンダードな棚受けです。
補強バーは取り外し可能です。

用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 付属品3×14・3.5×22各2本 トラスコ品番396-4022 材質スチール 幅(mm)15 質量(g)107 穴径(Φmm)5(ねじ) 寸法L(mm)210 寸法H(mm)105 耐荷重(kg)12/1本、22/2本 寸法D(mm)- 寸法W(mm)15 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする