※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
高耐荷重対応 三角棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945675
品番
SLT-250-W
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高荷重に対応できる棚受けです。
用途
事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
トラスコ品番
396-4034
色
白
寸法L(mm)
313
寸法H(mm)
251
外寸法・幅(mm)
25