※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折り畳み棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24945727 品番 LTO-300-BK
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチで折りたためる棚受けです。

用途作業台・テーブルの棚受けとして。 付属品木ネジ3本 トラスコ品番396-3998 材質スチール 寸法H(mm)305 耐荷重(kg)40、(2本)40 寸法D(mm)305 寸法W(mm)40、28 ねじ穴(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする