※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの ナベタッピンねじ
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
24945824
品番
Y833-0312
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-6184
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
M3
頭部径(Φmm)
5.5
呼び寸法d(mm)
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧