※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの ナベタッピンねじ
ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
24946165
品番
Y835-0416
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-6190
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.59
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧