※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y836-0316 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946515 Y836-0316 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946515

皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 24946515 品番 Y836-0316
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など トラスコ品番379-7774 材質ステンレス 寸法L(mm)16 寸法d(mm)M3
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
プラスチックパネルの固定
サービス業

もう少しねじ山が深いといいけれど、設置に問題は無かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする