※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y834-0525 皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24947030 Y834-0525 皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24947030

皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24947030 品番 Y834-0525
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など トラスコ品番379-7757 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M5 頭部径(Φmm)12 呼び寸法d(mm)5
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする