※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの トラスタッピンねじ
トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
24947066
品番
Y837-0308
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
381-3611
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M3
頭部径(Φmm)
6.9
呼び寸法d(mm)
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧