Y801-0818 六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y801-0818 六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948010
Y801-0818 六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO 24948010

六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法L(mm)18
内容量1袋(10本)注文コード24948010品番Y801-0818
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-3148材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじの種類並目表面処理ユニクロめっき強度区分4.8ねじ部長さ(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする