HTHSF250 ハックソーフレーム TRUSCO 24948597 HTHSF250 ハックソーフレーム TRUSCO 24948597 HTHSF250 ハックソーフレーム TRUSCO 24948597

ハックソーフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24948597 品番 HTHSF250
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。

用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 付属品バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) トラスコ品番396-3841 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 全長(mm)350 刃長(mm)250 ノコ刃サイズ(mm)250 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする