HTHSF300 ハックソーフレーム TRUSCO 24948606 HTHSF300 ハックソーフレーム TRUSCO 24948606 HTHSF300 ハックソーフレーム TRUSCO 24948606

ハックソーフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24948606 品番 HTHSF300
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。

用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 付属品バイメタルノコ刃1枚付(300mm幅、山数24) トラスコ品番396-3842 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 全長(mm)395 刃長(mm)300 ノコ刃サイズ(mm)300 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする