※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
折り畳み棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24948615
品番
LTO-200-W
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワンタッチで折りたためる棚受けです。
用途
作業台・テーブルの棚受けとして。
付属品
木ネジ3本
トラスコ品番
396-3995
材質
スチール
色
白
寸法H(mm)
202
耐荷重(kg)
40、(2本)40
寸法D(mm)
205
寸法W(mm)
40、25
ねじ穴(Φmm)
4.5