コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24948667 品番CL95
参考基準価格(税別)¥24,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。

付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ) トラスコ品番396-3964 長さ(mm)260 幅(mm)49 高さ(mm)65 電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)40 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーCLB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする