※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオマス25%業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 24948685 品番 BL25-0070-TM
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

植物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ業務用ポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成で大気中のC[[O2]]を吸収するため、CO2の削減や地球温暖化の防止も期待されています。
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。

用途ゴミ袋として トラスコ品番401-8868 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+バイオマス25% 厚さ(mm)0.025 透明 容量(L)70 寸法(横×縦)(mm)900×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする