スズキ純正、ブレーキローター用のボルトになります。2005年車、ジェベル200に使用しました。問題なく取付完了です。
ボルトとしては完璧です。ねじ止め剤もついているので良い。スズキ純正品がまだ購入できてありがたいです。
某オークションに売っているジェベル用のリアディスクをTS125Rにつけようとして、ジェベルのボルトを買いました。
結果、TSにはこのジェベル用ディスクにジェベル用ボルトでは付けられないので、TSのボルトとそれに合うワッシャーを付けた方が良いです。
ジェベル250のディスクローター交換に使用しました。
純正ですから、取り付けに問題は有りませんが、ネジの六角の精度がチト緩いかなぁ〜 (笑)
その関係も有りボルトを外すのに苦労しましたね〜
ネジロックと錆でヒヤヒヤしました〜
ディスクブレーキの交換にしようしました。交換時には必ずボルトも変えなければならないのでこういった純正品が手に入るのは助かります。
アドレスV125のブレーキディスク固定ボルトです。
ネジロックが塗布されていて再使用不可らしいので注文しました。
結構柔らかい材質みたいでインパクトで強めに締めたら六角穴が崩れてしまいました。