※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エンドミル
TRUSCOの 超硬エンドミル
TRUSCOの スクエア超硬エンドミル
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24949954
品番
TNEPS2040
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。
トラスコ品番
391-2763
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
角度(°)
段切上がり:10