TRUSCO
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
3
3
6
9
12
15
18
24
30
36
48
60
全長(mm)
45
45
50
55
60
70
80
90
110
130
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24950040
品番
AC40-TEL4010
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
トラスコ品番
391-1465
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
角度(°)
段切上がり:15
表面処理
AlCrNコーティング