AC40-TEL4040 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO 24950067

超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)50
内容量1本注文コード24950067品番AC40-TEL4040
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。トラスコ品番391-1467材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)50刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4角度(°)段切上がり:15表面処理AlCrNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする