※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24950094 品番 AC40-TEL4080
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 トラスコ品番391-1484 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 全長(mm)70 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理AlCrNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする