曜日別特売
AC40-TEL4200 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO 24950137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)60
全長(mm)130
内容量1本注文コード24950137品番AC40-TEL4200
参考基準価格(税別)¥34,670販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。トラスコ品番391-1477材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)130刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理AlCrNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする