※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24950304 品番 TS50-TQHES4100
参考基準価格(税別)¥10,370 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。 トラスコ品番391-1490 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 全長(mm)70 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする