曜日別特売
TS50-TQHES4160 超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃) TRUSCO 24950329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)32
全長(mm)100
内容量1本注文コード24950329品番TS50-TQHES4160
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。
トラスコ品番391-1493材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)100刃長(mm)32シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする