※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エンドミル
TRUSCOの 超硬エンドミル
TRUSCOの スクエア超硬エンドミル
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24950365
品番
TS50-THER4020
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番
391-9378
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
角度(°)
段切上がり:15
表面処理
TiSiNコーティング