※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24950408 品番 TS50-THER4050
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 トラスコ品番391-9375 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 角度(°)段切上がり:15 表面処理TiSiNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする