※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エンドミル
TRUSCOの 超硬エンドミル
TRUSCOの スクエア超硬エンドミル
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24950444
品番
TS50-THER4100
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番
391-9372
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
TiSiNコーティング