TRUSCO
TRUSCOの エンドミル
TRUSCOの 超硬エンドミル
TRUSCOの スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24950636
品番
AC40-TER2030
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
トラスコ品番
391-9400
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
7.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
AlCrNコーティング