※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24950679 品番 AC40-TER2080
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 トラスコ品番391-9403 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)70 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理AlCrNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする