曜日別特売
AC40-TLNE2006-3 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO 24951284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.6
0.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)0.9
0.9
0.18
0.3
0.45
0.6
0.7
1
1.2
1.35
1.5
1.8
2.1
2.25
2.4
2.7
3
3.7
4.5
6
7.5
9
首下長(mm)3
3
2
4
6
7
8
10
12
15
18
0.3
0.5
1
1.5
2.5
3.5
5
9
14
16
20
24
22
25
30
35
40
45
26
50
60
内容量1本注文コード24951284品番AC40-TLNE2006-3
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番390-8263材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)0.9シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6角度(°)首角:10表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)3首下径(Φmm)0.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする