TRUSCO
TRUSCOの 防じんマスク
TRUSCOの 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24952754
品番
TIM-S2-1A-10
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。
半分に折りたたむことができます。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
用途
研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。
トラスコ品番
405-1808
サイズ
フリー
区分
DS2
タイプ
バンド:フック式
入数(枚)
10
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
14
縦(mm)
110
横(mm)
120
指定防護係数
10