TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの スプレーボトル
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 500ml
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24952788
品番
TSAG-500-P5
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
5個セットのお買い得品です。
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番
450-6752
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
110
容量(mL)
500
高さ(mm)
180
奥行(mm)
110
吐出量
1.7cc
ノズル長(mm)
37
吐出量(mL)
1.7
危険物の類別
非危険物
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。