TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの スプレーボトル
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24952797
品番
TSAG-650-P5
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
5個セットのお買い得品です。
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番
450-6750
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
95
容量(mL)
650
高さ(mm)
245
奥行(mm)
88
吐出量
1.7cc
ノズル長(mm)
37
吐出量(mL)
1.7
危険物の類別
非危険物
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。