まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード24952806 品番TSEG-1000-P5
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

5個セットのお買い得品です。
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。

トラスコ品番450-6747 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)115 ブラック 容量(mL)1000 高さ(mm)250 奥行(mm)110 吐出量1cc 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のりなどの粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、及びお湯は使用しないでください。
※殺虫・消毒薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液は残さないでください。
※霧が不調の場合は、噴霧口を外して付着しているゴミを洗い流してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24952806
2025-08-31
用途:
農業の殺菌剤、殺虫剤の散布に利用します。

5本を一括購入でしたが、他の用途にも使えそうなので家族にも声をかけました。
殺虫剤、殺菌剤には問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする