曜日別特売
TSG-5-P5 まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCO 24952824

まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24952824品番TSG-5-P5
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

5個セットのお買い得品です。
防錆剤を噴霧することができます。
振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。

トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
※粘度のある液体は使用できません。
※固形物を容器に入れるとつまりの原因となります。
※塩酸などの酸性、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなど粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、およびお湯は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする