※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの ナットドライバー
ソケットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24952946
品番
TND-10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥
319
¥
351
税込
先端形状
ソケット
先端サイズ
10mm
軸長(mm)
125
仕様
DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入
トラスコ品番
828-9515
全長(mm)
235
質量(g)
123
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)
グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応