TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 石頭ハンマー
石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24952964
品番
TSH-11
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°〜55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
37.5
全長(mm)
295
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
石工作業
質量(g)
1250
頭部長(mm)
109
質量(kg)
1.25
用途
石作業全般。石割り・はつり作業に。
トラスコ品番
232-2471