TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの その他クランプ
ジョイントクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
24952998
品番
TJC-27SET
参考基準価格(税別)
¥22,380
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-3314
セット内容
レール(TCR-27-100)×1本、ジョイントブロック(2712AST-P)×2個
材質
中炭素鋼(S45C)
幅(mm)
27
全長(mm)
1000
質量(kg)
4.18