TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの レバー
TRUSCOの クランプレバー
クランプレバー ブラック メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24953104
品番
TCFRBK-10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
トラスコ品番
247-6740
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
回し半径(mm)
74
ねじ寸法
M10×1.50
ねじ深さ(mm)
14