TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの レバー
TRUSCOの クランプレバー
クランプレバー ブラック メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24953129
品番
TCFRBK-16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
トラスコ品番
247-6750
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
回し半径(mm)
108
ねじ寸法
M16×2.00
ねじ深さ(mm)
22