TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの レバー
TRUSCOの クランプレバー
クランプレバー ブラック オネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24953138
品番
TCMRBK5-12
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
トラスコ品番
247-6760
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
ねじ長さ(mm)
12
回し半径(mm)
45
ねじ寸法
M5×0.80