クランプレバー ブラック オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24953244 品番 TCMRBK6-40
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。

トラスコ品番247-6783 材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し) ねじ長さ(mm)40 回し半径(mm)45 ねじ寸法M6×1.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする