TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの レバー
TRUSCOの クランプレバー
クランプレバー ブラック オネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24953384
品番
TCMRBK10-63
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
トラスコ品番
247-6752
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
ねじ長さ(mm)
63
回し半径(mm)
74
ねじ寸法
M10×1.25