※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの スペーサー
TRUSCOの その他スペーサー
六角サポーター(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M4
トラスコ品番
256-9522
注文コード
24954784
品番
TBSB-410E
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
256-9522
材質
黄銅、ニッケルメッキ
全長(mm)
10
タイプ
オス-メス
対辺(mm)
7
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス7、メス7
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応