※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サポーター(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径M4 トラスコ品番256-8032 注文コード24954800 品番TBSB-415E
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はねじ径・トラスコ品番など35種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 トラスコ品番256-8032 材質黄銅、ニッケルメッキ 全長(mm)15 タイプオス-メス 対辺(mm)7 ねじ径M4 ねじ長さ(mm)オス7、メス8 寸法A(mm)15 寸法B(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする